| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4283 Herst.-Nr.: 4283 EAN/GTIN: 4002017042833 |
| | | |
|
| | |
| Der Dreiturm Multinetzer Universalreiniger ist ein Hochleitungsreiniger zur schonenden Unterhalts- und Intensivreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen sowie wasserfester, elastischer Bodenbeläge. Dreiturm Multinetzer ist besonders für oberflächenvergütete, imprägnierte oder schwer benetzbare Flächen geeignet. Anwendung: Dreiturm Multinetzer 20 - 40 ml in 8 L Wasser (je nach Verschmutzungsgrad) geben und wie gewohnt Reinigungsarbeiten durchführen. Bei stark wasserabweisenden Oberflächen kann eine Erhöhung der Multinetzer Dosierung erforderlich sein. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Dreiturm, Hochleistungsreiniger, Schonreiniger, VielzweckUniversalreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,61* | € 7,07* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,62* | € 7,08* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 8,75* | € 12,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,61* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|