| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-D4311 Herst.-Nr.: 4311 EAN/GTIN: 4002017043113 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Dreiturm Multifris ist ein kraftvoller, universeller Oberflächen-, Hartboden- und Teppichreiniger. Eingesetzt werden kann der Multifris Universalreiniger manuell und maschinell dank seiner schaumarmen Einstellung. Der niversalreiniger hat eine kurze Einwirkzeit und ist auf allen wasserbeständigen, abwaschbaren Wänden, Decken und Inventarflächen anzuwenden. Geeignet ist der Multifris Universalreiniger zur Zwischenreinigung und Unterhaltsreinigung unbeschichteter und stärker verschmutzter Bodenbeläge wie Stein, Laminat, PVC etc. Anwendung: Bei manueller Reinigung 50-100 ml/ 8 l Wasser, bei maschineller Reinigung 50-100 ml/ 10 l Wasser, bei Zwischenreinigung 1/10, bei Teppichreinigung 100 ml/ 8 l Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 200 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allesreiniger dreiturm, allzweckreiniger, universalreiniger 200l, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Dreiturm, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Unterhaltsreiniger, Haushaltsreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Vielzweckreiniger, 200L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |