| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4383 Herst.-Nr.: 4383 EAN/GTIN: 4002017043830 |
| | | |
|
| | |
| Dreiturm Sanitärreiniger Amidoclear reinigt, pflegt und schützt säurebeständige Oberflächen und Bodenbeläge im Sanitärbereich. Amidoclear Sanitärreiniger entfernt materialschonend, kraftvoll und schnell Kalk, Fett und Urinstein. Der Dreiturm Sanitärreiniger Amidoclear wirkt zudem desodorierend. Durch die deznete angenehme Parfümierung ist der problemlose Einsatz in überwärmten Bereichen wie z.B. Altenheimen, Krankenhäusern und Hallenbädern gewährleistet. Dreiturm Amidoclear enthält keine Farbzusätze, so dass ein Aufziehen von Farbrückständen auf offenporigen Materialien verhindert wird. Anwendung Dreiturm Sanitärreiniger Amidoclear: Für die Unterhaltsreinigung 20 ml Amidoclear in 8 L kaltes Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 10 L | Art: | Kalklöser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Dreiturm, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, 10L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,14* | € 39,11* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 38,65* | € 54,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|