Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiturm EASYLINE Chlorfix 1 L Intensivreiniger chlorhaltiger Spezialreiniger mit Bleichwirkung


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-D4667
Hersteller:
     Dreiturm
Herst.-Nr.:
     4667
EAN/GTIN:
     4002017046671
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bad & WC
Kosmetik & Pflege
Badreiniger & Sanitärreiniger
Dreiturm
EASYLINE Chlorfix ist für alle alkalibeständigen Flächen und Gegenstände im Sanitär- und Nassbereich, in Duschräumen, Wellnesseinrichtungen, Schwimmbädern und Sport- hallen sowie im Lebensmittelbereich geeignet. Weitere Informationen zu Anwendung und Wirksamkeit entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
1 L
Art:
Spezialreiniger
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,07*
€ 7,22
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Flasche
ab 13 Flaschen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Flasche
ab 26 Flaschen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Flasche
ab 39 Flaschen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Flasche
ab 52 Flaschen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.