Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarspüler Dreiturm Variol KS 10 Liter Spezieller Klarspüler für alle Wasserhärten


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-D4683
Hersteller:
     Dreiturm
Herst.-Nr.:
     4683
EAN/GTIN:
     4002017046831
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler 10l
Entfernt besonders wirkungsvoll Kalkablagerungen und sorgt gleichzeitig für strahlend sauberes Geschirr. Zum Klarspülen von Geschirr und Gläsern in Geschirrspülmaschinen aller Art. Verhindert Wasserflecken und Kalkschlieren. Unparfümiert.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
10 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klarspüler, klarspüler dreiturm, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, Dreiturm, Maschinenklarspüler, Geschirrspülreiniger, Klarspülmittel, Universalklarspüler, Spülmaschinenreiniger, 10L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 35,74*
€ 42,53
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 33,71*
€ 40,11
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 32,44*
€ 38,60
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 31,15*
€ 37,07
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 29,93*
€ 35,62
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 28,71*
€ 34,16
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 28,47*
€ 33,88
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 28,20*
€ 33,56
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 21,98*
€ 26,16
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.