| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4700 Herst.-Nr.: 4700 EAN/GTIN: 4002017047005 |
| | | |
|
| | |
| Der Dreiturm Schmutzlöser Radikal ist ein alkalischer Grundreiniger mit breitem Einsatzprofil. Die Anlösung von starken Fett- und Ölfilmen sowie mehrschichtiger Pflegefilme wird durch besondere Wirkstoffkombinationen bewirkt. Geeignet ist der Grundreiniger für lösemittel- und alkalibeständige Oberflächen, jedoch nicht für Linoleum und Aluminium. Der Grundreiniger Radikal ist zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und durch seine schaumarme Einstellung vorteilhaft für Reinigungsautomaten und Hochduck-Reinigungsgeräte. Anwendung: 1/3 bis 1/10 mit Wasser verdünnen. Bei geringer Verschmutzung oder Reinigung mit Hochdruck-Reinigungsgeräten kann mit 0,5-1 prozentiger Lösung gearbeitet werden. Mit Wasser nachspülen! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Grundreiniger & Schmutzbrecher, Dreiturm, Wachsentferner, Wachslöser, Polymerentferner, Polymerlöser, Schmutzbrecher, Beschichtungslöser, Hochleistungsgrundreiniger, Entkruster, Grundreinigung, EntschichtungPlanenreiniger, 10L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,03* | € 60,76* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 39,39* | € 60,78* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,33* | € 66,34* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,15* | € 66,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 4,303* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|