| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4711 Herst.-Nr.: 4711 EAN/GTIN: 4002017047111 |
| | | |
|
| | |
| Der Dreiturm Duro Fix ist ein Trockengrundreiniger, der hartnäckige und tiefporige Verschmutzungen unmittelbar nach dem Aufsprühen des gebrauchsfertigen Grundreinigers löst. Zur Schnellen Grundreinigung von Gummi-, PVC- und Linoleumbelägen, Natur- und Kunststein, (Holzböden, geölt oder gewachst) geeignet. Alte öl-, wachs- und Polymerhaltige Schichten werden durch den Trockengrundreiniger mühelos entfernt. Anschließendes Nachspülen bzw. Neutralisieren ist nicht erforderlich, dadurch werden Wasserschäden an Mobiliar- und Einrichtungsgegenständen vermieden. Anwendung: Den Trockengrundreiniger Duro Fix mit Hilfe eines Pump-/ Drucksprühers unverdünnt abschnittsweise auf ca. 2-5 qm auftragen, umgehend mit einer Einscheibenmaschine bearbeiten Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkettreiniger, Dielengrundreiniger, Harzentferner, Grundreiniger Holz, Parkettgrundierung, Harzentfernung, Harzflecken, Harzreinigung, Trocken Grundreiniger, Grundreinigung, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 63,03* | € 96,99* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 110,32* | € 148,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 6,303* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|