Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiturm Multiclean 200 L Leihgebinde


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-D4798
Hersteller:
     Dreiturm
Herst.-Nr.:
     4798
EAN/GTIN:
     4002017047982
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Inhalt:
200 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allesreiniger dreiturm, allzweckreiniger, universalreiniger 200l, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Industriereiniger & Kehrspäne, Dreiturm, Industriereiniger, Industriereinigung, Reinigungsmittel, 200L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 674,38*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 1.080,07*
€ 1.285,28
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 992,53*
€ 1.181,11
pro Fass
ab 3 Fässer
€ 957,32*
€ 1.139,21
pro Fass
ab 4 Fässer
€ 922,14*
€ 1.097,35
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 810,84*
€ 964,90
pro Fass
ab 6 Fässer
€ 778,66*
€ 926,61
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 750,48*
€ 893,07
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 674,38*
€ 802,51
pro Fass
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.