| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D7937 Herst.-Nr.: 7937 EAN/GTIN: 4002017079372 |
| | | |
|
| | |
| Die Dreiturm Handwaschcreme ohne Parfüm ist eine Flüssig- seife für die schonende und hautpflegende Händereinigung. Sie ist zudem alkalifrei und die Hautverträglichkeit wurde dermatologisch bestätigt. Aufgrund ihrer Konsistenz ist diese Seifencreme besonders für Druckhebel Seifenspender geeignet. Eine HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor. Weitere Informationen: | | Art: | Flüssigseife | VPEH: | Kanister | Inhalt:: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, dreiturm seifencreme 10l, handreiniger, handreiniger 10l, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Dreiturm, Seife, Handseife, Cremeseife Rosa, Seifen zum Nachfüllen, Handwaschseife, Handcremeseife, Nachfüllseife, Seifenspender nachfüllen, Seifenspender auffüllen, Handwaschpaste, 10L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,61* | € 23,43* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 28,20* | € 39,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|