| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-DIB25 Herst.-Nr.: DIB25 EAN/GTIN: 4017942001459 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Unger Mischbettharz besitzt eine hohe Kapazität und erzeugt sofort 100% reines Wasser für eine streifenfreie Glasreinigung. Unger Mischbettharz eignet sich ideal für die Unger HiFlo DI-Filter DI400, DI800 & DI140. Bestehend aus einer Mischung eines Gels, Typ I starke Basis Anionenaustauscher und einem Gel starkes Säure-Kationenharz für die direkte Entmineralisierung von Wasser. 40% Kation, 60% Anion. pH-Bereich: 0-14 25 L Mischbettharz sind ausreichend für ca. 4000 bis 5000 L zu reinigendes Wasser. Beachten Sie das Faktoren wie Verschmutzungsgrad der Flächen und die entsprechende Wasserhärte vor Ort eine große Rolle auf die Kapazität des Harzes hat. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 25 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Glasreinigungsmaschinen & Reinwassersysteme, Unger, Mischbettharz, Fensterreinigung, Glasreinigung, Fensterreiniger, Fensterputzmittel, Fensterreinigungsmittel, Fensterklar, Fensterputz, Harzfilter, Sprühreiniger, Oberflächenreiniger, Reinwassersysteme, 25kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |