Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Reinigung
>
Lager 9428
>
Glasreinigungsmaschinen & Reinwassersysteme
>
Mischbettharz
>
Artikel
Unger DIUB1 HydroPower Ultra Harz Pack grün 1 Stück für einen effizienten Wasserstrom durch den gesamten Tank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-DIUB1E
Hersteller:
Unger
Herst.-Nr.:
DIUBS
EAN/GTIN:
4017942012387
Suchbegriffe:
Glas- & Fensterreinigung
Glasreinigungsmaschinen & Reinwasse...
Unger
Mischbettharz
Für HydroPower Ultra Filter S. Jedes Ultra Harz Pack enthält eine vorportionierte Menge an UNGER Premium Ionen-Austausch- harz mit neuer, für die Glasreinigung perfektionierter Rezeptur. Die FloWater-Technologie 2.0 in jedem Ultra Harz Pack sorgt für einen effizienten Wasserstrom durch den gesamten Tank und optimiert dadurch die Ausnutzung des Harzes. Austausch im Handumdrehen: Einfaches und schnelles Wechseln. Ultra Harz Packs können so einfach wie ein Kaffeepad in einer Kaffeemaschine gewechselt werden. Das Harz ist ausschließlich für den Einsatz zum Zweck der Reinigung von Fenstern, Fassaden, Böden, Glas oder ähn- lichen Oberflächen geeignet. Für die Anwendung in anderen Bereichen ist die Funktionssicherheit nicht gewährleistet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Glasreinigungsmaschinen & Reinwassersysteme
>
Mischbettharz
Weitere Suchbegriffe:
Glasreinigungsgerät
,
Fassadenreiniger
,
Glasreinigungsmaschine
,
Reinwassersysteme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 58,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen