Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen ReinigungsBerater Profi Set 6 aus Doppelfahrwagen 2x18 L, Mopphalter, Telestiel, Möppe


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-DOWASET6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SCPEC36D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Dieses Set ist bestehend aus: 1x Reinigungswagen ReinigungsBerater Profi PE 2x18 L Profi PE Fahrwagen besteht aus: 1 x Profi Doppelbacken Presse, mit Griff, 2x18 l Eimer Grau mit Plastikgriff in der Farbe Blau und Rot, Fahrgestell mit umklappbarer Metall-Deichsel grau, 4 leise & leicht laufende Lenkrollen 1x Klapphalter 50 cm mit gleichschenkliger Spreizstellung in hochwertiger Verarbeitung, 1x Alu-Teleskopstiel 800-1450 mm 2x Wischmop Mopptex getuftet 50 cm (besonders Langlebig) HINWEIS! Eine optimale Eimerarretierung ist nur in Verbindung mit einer montierten Presse möglich. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reinigungswagen im SET
Presse:
Universalpresse
Anzahl Eimer:
2 Eimer
Müllsackhalter / Ablage:
ohne / ohne Ablage
Material Gestell:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, wischset, Eimer & Wischmopps, ReinigungsBerater, Eimerwagen, Putzeimerwagen, Scheuereimerwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen, Systemwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,14*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 105,15*
€ 125,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 103,63*
€ 123,32
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 99,96*
€ 118,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 96,59*
€ 114,94
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 93,03*
€ 110,71
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 89,49*
€ 106,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 88,08*
€ 104,82
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 84,59*
€ 100,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 69,14*
€ 82,28
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.