| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-ED370 Herst.-Nr.: ED370 EAN/GTIN: 4017942991989 |
| | |
|
| | |
| Bei dieser Unger Optiloc Teleskopstange handelt es sich um eine 3-teilige hochwertige Teleskopstange mit Sicherheitskonus und einer Gesamtlänge von 3,75 m. UNGER Teleskopstangen sind bei der professionellen Glas- reinigung seit jeher die ideale Ausrüstung, um problemlos vom Boden aus zu arbeiten. Die 2- oder 3-teiligen Teles- kopstangen aus Aluminium, die in 12 verschiedenen Längen verfügbar sind, ermöglichen die Reinigung von Fenstern und Glasflächen in einer Höhe von bis zu 10 m. Für noch mehr Bedienungs- und Handlingkomfort hat UNGER die OptiLoc Teleskopstangen jetzt weiter optimiert. Dank der neuen 2-Komponenten-Drehverschlüsse überzeugt die Generation der OptiLoc Teleskopstangen mit zahlreichen Vorteilen. Weitere Informationen: | | Elemente: | 3-teilige Teleskopstange | Elementlänge: | 1.25 m | Gesamtlänge: | bis 4.00 m |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: teleskopstange glasreinigung, Glas- & Fensterreinigung, Teleskopstangen, Unger, Teleskopstange, Telestangen, Telestange |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,55* | € 63,30* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 63,86* | € 89,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|