Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger ED750 Teleskopstange OptiLoc 3-teilig, Länge: 7,50 m qualitativ hochwertige Teleskopstange 2,50 m bis 7,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-ED750
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     ED750
EAN/GTIN:
     4017942992016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teleskopstange Glasreinigung
teleskopstange glasreinigung unger
teleskopstange glasreinigung
Bei dieser Unger Optiloc Teleskopstange handelt es sich um eine 3-teilige hochwertige Teleskopstange mit Sicherheitskonus und einer Gesamtlänge von 7,50 m. UNGER Teleskopstangen sind bei der professionellen Glas- reinigung seit jeher die ideale Ausrüstung, um problemlos vom Boden aus zu arbeiten. Die 2- oder 3-teiligen Teles- kopstangen aus Aluminium, die in 12 verschiedenen Längen verfügbar sind, ermöglichen die Reinigung von Fenstern und Glasflächen in einer Höhe von bis zu 10 m. Für noch mehr Bedienungs- und Handlingkomfort hat UNGER die OptiLoc Teleskopstangen jetzt weiter optimiert. Dank der neuen 2-Komponenten-Drehverschlüsse überzeugt die Generation der OptiLoc Teleskopstangen mit zahlreichen Vorteilen.
Weitere Informationen:
Elemente:
3-teilige Teleskopstange
Elementlänge:
2.50 m
Gesamtlänge:
bis 8.00 m
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Teleskopstangen, Unger, Teleskopstange, Telestangen, Telestange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.