| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-EROYSET1 Herst.-Nr.: 00003260K01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieses Set besteht aus: 1x Putzeimer TTS Eroy E01 Mehrzweckeimer mit Lenkrollen 28 L 1x Wischmop TTS Microfasermop Nasswischmopp mit Gewinde blau 1x Mophalter Stiel TTS Alustiel 140 cm 5x Microfasertuch PU beschichtet blau 35x40 cm 5x Microfasertuch PU beschichtet rosa 35x40 cm 2x Handpad TTS Klett Clean Glass grau 32 x 10,5 cm 1x Handpadhalter TTS Frame Clean Glass mit Griff 26 cm 1x Universalreiniger Dr. Schnell FOROLFEE Sprühflasche 500ml 1x Sanitärreiniger Dr. Schnell Milifee Sprühflasche 500 ml3 1x Glasreiniger Dr. Schnell Glasfee - ohne Sprühkopf 500 ml 1x Fenstertuch Rezi Microfaser blau, 300g pro m2, 40 x 40 cm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 28 L | mit Funktion: | Reinigungschemie/Putzutensilien | Farbe: | grau | Art: | Eimer |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischset, wischset tts, wischset, haushaltseimer acryl, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Eimer, TTS, Wischeimer, Scheuereimer, Wischgerät, Schwammwischer, Tragekorb Hotel, Serviceeimer, Hotelputzeimer, Eimer für Hotel, TTS Eroy, EROY, TTS EROY, Mehrzweckeimer, Mehrzweck Eimer |
| | |
| |