Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Glasreinigung
>
Fensterwischer
>
Griff Fensterwischer
>
Artikel
Unger ETG00 Fensterwischer Ergotec Wischergriff Professioneller Wischer aus hochwertigen Materialien
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-ETG0
Hersteller:
Unger
Herst.-Nr.:
ETG00
EAN/GTIN:
4017942989498
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer
Der ErgoTec-Wischer glänzt mit vielen Vorzügen, wie z.B. mit einem ergonomisch geformten Griff, der für schnelle Bewegungsabläufe und bessere Kontrolle getestet und designed wurde. Er besitzt eine Mulde für die Finger - je nach Handhaltung wichtig für eine bessere Kontrolle. Der Griff besteht aus zwei verschiedenen Kunststoffen für einen sicheren Halt bei Nässe und Kälte. Der Schwerpunkt des Wischers ist perfekt austariert - das Gewicht wurde nach vorn gelegt. Das bedeutet: mehr Druck auf die Scheibe, weniger Kraftaufwand für Sie.
Weitere Informationen:
Art:
Fensterabzieher
Einheit:
Wischergriffe
Länge:
bitte anfragen
Material:
bitte anfragen
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Geräte für die Fensterreinigung
>
Fensterwischer
Weitere Suchbegriffe:
Griff Fensterwischer
,
unger fensterwischer gummi
,
griff fensterwischer
,
fenster-abzieher gummi
,
Glas- & Fensterreinigung
,
Geräte für die Fensterreinigung
,
Unger
,
Abzieher
,
Scheibenreiniger
,
Wischergummi
,
Fenstergummi
,
Fensterputz
,
Fenstergummis
,
Gummiabzieher
,
Fensterwischergummi
,
Abziehergummi
,
Duschabzieher
,
Abziehgummi
,
Griffe Fensterwischer
,
ErgoTec
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
55 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 10,40*
€ 15,18*
Lager 5698
1
€ 4,19*
ab € 10,06*
€ 15,43*
Lager 847
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 17,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger NE450 Fensterreinigungsgerät 45 cm Schwarz, Silber
Unger
NE450
ab € 8,52*
Zubehör
S-Schiene mit Soft-Gummi 25cm
Unger
NE250
ab € 5,47*
Zubehör
S-Schiene, mit Soft-Gummi, 35cm, 1 St.
k.A.
NE350
ab € 5,59*
Zubehör
UNGER Fensterwischer Ersatzschiene Edelstahl + Gummi, Ergo-Tec, S und Pro 55 cm
Unger
NE550
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen