| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-GTMC4 Herst.-Nr.: GTMC4 EAN/GTIN: 4017942016729 |
| | |
|
| | |
| Mit dem Green Label Mikrofaser Glastuch entfernen profes- sionelle Glas- und Gebäudereiniger mühelos Staub, Schmutz und Ablagerungen von Rahmen und Glas. Wasserrückstände nimmt es optimal auf. Das Green Label Mikrofaser Glastuch ist auf Haltbarkeit geprüft und hält rund 500 Waschzyklen aus. Es ist eine sinnvolle Ergänzung im kompromisslos grünen UNGER Green Label Sortiment, dem ersten mit nach- haltig zertifizierten Produkten für die klassische Glasreinigung:Die wichtigsten Fakten auf einen Blick: Green Label Mikrofaser Glastuch mit EU Ecolabel zertifziert, nach- haltige Faserproduktion, entfernt Schmutz rückstandslos von Rahmen und Glas, verfügbar in den zwei Größen 40 x 40 und 60 x 80 cm, verpackt in recycelter Folie. Weitere Informationen: | | Art: | Fenstertuch | Material: | Microfaser | Größe: | 40x40 cm | Farbe: | grün |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gläserpoliertuch, Gläsertuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertuch 40x40cm grün, fensterputztuch, unger fensterputztuch, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Mikrofasertücher, Microtuch, Microfasertuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Glasreinigungstuch, Wischtücher, Putzlappen, Glastuch, Fensterwischer, Fensterabzieher, Fensterleder, Glasschaber |
| | |
| |