Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminscheibenreiniger Set RAKSO Glas Intensiv Pad 2x Kaminscheibenreiniger Reinex 400 ml und 1x RAKSO Glas Pad


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-KAMINSET4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     606209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofenreiniger
Grillreiniger
Kaminreiniger
Mikrowellenreiniger
Das RAKSO Glas Intensiv Reinger Pad besteht aus einem speziellen Vlies aus feinsten Edelstahlfasern in rostfreier RAKSO Premium-Qualität. Profi-Tipp: Wenn sie auf beschich- tetem Glas oder auf besonders empfindlichen Oberflächen reinigen wollen, prüfen Sie deren Kratzbeständigkeit vorher an einer verdeckten Stelle. Premium-Qualität, 100% Made in Germany Abmessung: 12 x 3,5 x 10 cm Der Glasreinigungsschwamm kann sowohl trocken als auch nass verwendet werden. Der Reinex Backofen- und Kaminscheiben- reiniger entfernt Verschmutzungen durch Back- und Bratrück- stände. Dieser Backofenreiniger eignet sich somit für Grill- geräte, Kaminscheiben und Auffangbleche.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H222: Extrem entzündbares Aerosol. | H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H335: Kann die Atemwege reizen.
Inhalt:
Set
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, Herdplattenreiniger, herdplattenreiniger, Glas- & Fensterreinigung, Fensterreinigungsmittel, ReinigungsBerater, Kaminscheibenreiniger, Krustenlöser, Kaminglasreiniger, Kaminglasreinigung, Kamin säubern, Kraftschaumreiniger, Aktivschaumreiniger, Kaminreinigung, Kaminfensterreinigung, Kaminruß entfernen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,80*
€ 14,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,71*
€ 13,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,32*
€ 13,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,02*
€ 13,11
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,80*
€ 12,85
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,03*
€ 9,56
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.