| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-MF60E Herst.-Nr.: MF60E EAN/GTIN: 4017942005952 |
| |
|
| | |
| Das Unger Micro Wipe Lite Glasreinigungstuch besitzt eine super Aufnahmekraft und bringt hervorragende Reinigungsergebnisse. Es besitzt eine Materialstärke von ca. 300 g/qm und hält ca. 200 Waschzyklen stand. Weitere Informationen: | | Art: | Fenstertuch | Material: | Microfaser | Größe: | 60x80 cm | Farbe: | blau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, unger fensterputztuch, fensterputztuch, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Mikrofasertücher, Microtuch, Microfasertuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Glasreinigungstuch, Wischtücher, Putzlappen, Fensterwischer, Fensterabzieher, Fensterleder, Glasschaber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,50* | € 5,45* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,58* | € 5,45* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 3,82* | € 6,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|