| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-MF60L Herst.-Nr.: MF60L EAN/GTIN: 4017942991088 |
| |
|
| | |
| Das Unger Microwipe Fenstertuch ist ein effektives Reinigungstuch für Glas, Fenster, Rahmen und zum Nachpolieren auf allen Oberflächen. Dieses Mikrofaser Fenstertuch eignet sich als idealer Lederersatz. Größe Unger Microwipe Fenstertuch: 60x80 cm Farbe Unger Microwipe Fenstertuch: grün hält ca. 500 Waschzyklen Weitere Informationen: | | Art: | Fenstertuch | Material: | Microfaser | Größe: 6: | 0x80 cm | Farbe: | grün |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microfaser-tücher grün, microfaser tücher, microfasertuch unger, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Fenstertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Microfasertuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Glasreinigungstuch, Wischtücher, Putzlappen, Glastuch, Fensterwischer, Fensterabzieher, Fensterleder, Glasschaber |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 8,06* | € 11,77* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 8,09* | € 12,30* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,36* | € 13,50* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,16* | € 14,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 13,66* | € 19,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|