Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger MH140 Mophalter Stiel Alu, Mophalterstiel 1400-23 mm Aluminium, leicht und stabil, Durchmesser 2,3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-MH140
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     MH140
EAN/GTIN:
     4017942921740
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Zum Einklicken von Mophaltern, Länge 1,40m
Weitere Informationen:
Einsatz für:
Klapphalter
Länge:
1.4 m
Art: Alu:
stiel
Befestigung:
Stielloch / Spange
Durchmesser:
23 mm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Klapp-Halter, Klapphalter, Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, aluminiumstiel 140cm unger, alu stiel, aluminiumstiel 140cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Unger, Mophalter Stiel, Alustiele, Metallstiele, Stiel für Klapphalter, Klapphalterstiele, Moppstiel, Mopstiel, Bodenmoppstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.