Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger REIWA01 Reinwassersystem HydroPower Ultra Set 9 m inklusive Erweiterung AN30G, Harzbeutel, max. Reichweite


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-REIWA01
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     DIUK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinstwassersystem
Jedes Ultra Harz Pack enthält eine vorportionierte Menge an UNGER Premium Ionen-Austauschharz mit neuer, für die Glas- reinigung perfektionierter Rezeptur. Die FloWater- Technologie 2.0 in jedem Ultra Harz Pack sorgt für einen effizienten Wasserstrom durch den gesamten Tank und optimiert dadurch die Ausnutzung des Harzes. Blitzschneller und einfacher Harzwechsel. FastLock Schnellverschluss: Ein- faches Öffnen und Schließen des Tanks. Sicherer, selbstverriegelnder Mechanismus mit Überdruckventil. Im Set enthalten: DIUH1 (HydroPower Ultra Filter S), AN60G (nLite Connect Alu Masterstange 6 m), NFF28 (nLITE Power Bürste einfach, 28 cm), NGC15 (nLite Connect Winkeladapter 15cm), DLS25 (nLITE Schlauch 25 m). AN30G (3 m Erweiterung).
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Glasreinigungsmaschinen & Reinwassersysteme, Unger, Reinwassersysteme, Glasreinigungsgerät, Fassadenreiniger, Osmoseanlage, Photovoltaikanlagen reinigen, Glassfassade reinigen, Wintergarten reinigen, Fassaden reinigen, Glasdach reinigen, Mischbettharz, Hi-Flo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,45*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 743,98*
€ 885,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 740,47*
€ 881,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 736,40*
€ 876,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 710,85*
€ 845,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 648,45*
€ 771,66
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.