| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-REIWA03 Herst.-Nr.: DINK3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Jedes Ultra Harz Pack enthält eine vorportionierte Menge an UNGER Premium Ionen-Austauschharz mit neuer, für die Glas- reinigung perfektionierter Rezeptur. Die FloWater-Technolo- gie 2.0 in jedem Ultra Harz Pack sorgt für einen effizienten Wasserstrom durch den gesamten Tank & optimiert dadurch die Ausnutzung des Harzes. Blitzschneller & einfacher Harzwech- sel. TDS-Meter: Zeigt auf Knopfdruck an, ob die Ultra Harz Packs gewechselt werden müssen. Einfaches Öffnen und Schlie- ßen des Tanks. Im Set enthalten: DIUH3 (HydroPower Ultra Filter LC mit Karre), CF86G (nLITE Carbon 24K 8,60 m), NGS30 (nLITE Winkeladapter Set M, 42 cm), NFR28 (nLITE Winkelbür- ste gesplissen, 28 cm), DLS25 (DuroFlex-Schlauch, 25 m). 2x CF33G Verlängerung 3,2 m, 1x NLHCC (Verbinder). Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Glasreinigungsmaschinen & Reinwassersysteme, Unger, Reinwassersysteme, Glasreinigungsgerät, Fassadenreiniger, Osmoseanlage, Photovoltaikanlagen reinigen, Glassfassade reinigen, Wintergarten reinigen, Fassaden reinigen, Glasdach reinigen, Mischbettharz, Unger New NLite |
| | |
| |