| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-SET24415 Herst.-Nr.: SIEHE SL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Saalbesen mit 4-Loch Befestigung vom Typ Kokos ist ein stabiler Besen für groben und trockenen Schmutz. Der Körper von dem Besen besteht aus Holz und die Borsten aus Kokos. Die Arbeitsbreite von dem Besen beträgt 40 cm. Im Lieferumfang enthalten ist der Besenstiel 4-Loch Holz mit Schiebehülse: Länge: 1600 mm Durchmesser: 26 mm Der Besenstiel lässt sich schnell und einfach an allen Beco 4-Loch Besen oder Schrubbern befestigen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Saalbesen | Borsten: | Kokos | Körper: | Holz | Breite: | 40 cm | Stielbefestigung: | Beco 4-Loch System |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, großraumbesen 40cm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Sorex, Großraumbesen, Zimmerbesen, Haushaltsbesen, KehrbesenBesen, Handfeger, Wasserschieber, Schrubber, Stiele |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |