Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Rosshaarmischung 50 cm mit Stiel aus Holz SET- bestehend aus Straßenfeger mit 4-Loch und Besenstiel


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-SET25411
Hersteller:
     Sorex
Herst.-Nr.:
     SIEHE SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besenstiel
Holzstiel
Grossraumbesen
Saalbesen
Der Saalbesen mit Loch Befestigung vom Typ Rosshaarmischung eignet sich besonders für glatte Böden und feinen Schmutz. Für den Holzkörper und die Borsten wird auf ökologische Materialien zurückgegriffen, dies schont Natur und Umwelt. Der Holzkörper des Rosshaarbesens besitzt eine Beco 4-Loch Befestigung und hat eine Arbeitsbreite von 50 cm. Im Lieferumfang enthalten ist der Besenstiel aus Holz für die Stielbefestigung. Länge: 1400 mm Durchmesser: 24 mm Dieser Besenstiel ist auch mit einem Durchmesser von 26 mm und einer Länge von 1600 mm erhältlich.
Weitere Informationen:
Art:
Saalbesen
Borsten:
Mischhaar
Körper:
Holz
Breite:
50 cm
Stielbefestigung:
Beco 4-Loch System
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Werkstattbesen, Baubesen, Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, besenstiel l.1400mm ø24mm buche, baubesen, garagenbesen rosshaar 50 cm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Sorex, Großraumbesen, Haushaltsbesen, KehrbesenBesen, Handfeger, Wasserschieber, Schrubber, Stiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,97*
€ 23,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,74*
€ 23,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,36*
€ 21,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,47*
€ 20,79
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,85*
€ 20,05
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,59*
€ 16,17
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.