| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SET425101 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SIEHE SL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Set besteht aus: 1x 31425100 Zahnbürste farbig stortiert, mit handsympathischem 2K-Griff, einzeln verpackt. 1x 3122005918 Zahnputzbecher Nölle aus Kunststoff, farbig sortiert 210 ml. 1x Tube DreiMed Zahncreme 75 ml, Zahnpasta mit 3fach Schutz Die Dreiturm DreiMed Zahnpasta enthält ausgewählte Wirkstoffe und ist für die tägliche Mundhygiene geeignet. DreiMed Zahnpasta beugt Karies, Parodontose und Zahnstein vor. Weitere Informationen: | | Härtegrad: | mittel |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnputzbecher, zahnbürste mittel, zahn bürste, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Körperhygiene, ReinigungsBerater, Zahnbürsten, Bürste, Mundhygiene, Körperpflege, Zahnpflege |
| | |
| |