Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ärzterollen Set für den Universaleinsatz Set aus Wypall Spender inkl. 6 Rollen/Paket u. 9 Ärzterollen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-SET62221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIEHE SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Putztuch Spender
Putztuchrollen-Wandhalter
Reinigungstuchspender
Wandabroller
Das Set besteht aus: 1x 326221 WypAll Reach Spender, Tragbarer Spender und Wand- spender Zentralentnahme, schwarz für weiße oder blaue Papier-Reinigungstücher zur Einzelblattentnahme. 1x 326222 WypAll Reach Papierwischtuch für Lebensmittel und Hygiene L10 6 Rollen/Pack, 1-lagig, weiß 1x 325055011 Ärzterollen Fripa Medizinalkrepp 2-lagig Duo-Line 0,50x50 m, 9 Rollen/Paket, perforiert. Die Liegen- abdeckung besteht aus hochweißem Tissue, 100 % Zellstoff, ist weich und nassfest. 130 Blatt/Rolle.
Weitere Informationen:
Lagen:
2-lagig
Format:
0.50x50 m
Blattanz:
ahl: 130 Blatt
Material:
weich und nassfest
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Ärztekrepp Spender, putztuch spender, Gesundheit & Altenpflege, Patientenbedarf, ReinigungsBerater, Ärzterollen, Liegenabdeckung, Liegenpapier, Medi Spezial, Fripa Medi Spezial, Medizinalrollen, Medizinalrolle, Medizinal Rolle, Medizinrolle, Medizinrollen, Medizin Rolle, Arztrollen, Liegenabdeckungen, Ärztekrepp, Arztkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,66*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 141,12*
€ 167,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 141,00*
€ 167,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 140,23*
€ 166,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 136,87*
€ 162,88
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 107,66*
€ 128,12
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.