| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SETW2K1050 Herst.-Nr.: 495064+12800 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hochdruckreiniger in Profiqualität zum günstigen Preis. Ohne Schlauchtrommel, mit Schmutzkillerlanze aus Edelstahl- rohr, einer Sicherheits-Abschaltpistole, 8 m Schlauch mit Aufnahme & einer Jet Lanze aus Edelstahl sowie der Wasch- bürste BRUSH light mit 180 mm Waschkopfdurchmesser. Inkl. neuem Schnellwechsel Stecksystem. Wasserleistung: 7,5 L/Min Druck nicht regulierbar, Motordrehzahl: 2800 U/Min Arbeitsdruck: 130 bar / 13 MPa Elektrischer Anschlusswert: 230 V, 9,6 A, 50 Hz Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe: 2,2 kW / 1,65 kW Max. zulässiger Überdruck: 160 bar. Nur Reiniger verwenden mit einem pH-Wert von 7-9! GERÄT NUR WAAGERECHT BETREIBEN! Nur für Privatanwender! Nicht für den gewerblichen Einsatz! Weitere Informationen: | | Druck bis: | 130 bar | Wasserleistung: | 450 L / h | Antrieb: | elektrisch 230 V | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | Hochdruckreiniger im SET mit Waschbürste |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: waschbürste hochdruckreiniger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Kränzle, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, Hochdruckreinigungsgerät, Kränzle Stecksystem, Hochdruck Reinigungsgeräte, Kränzle Hochdruckreiniger, K 1050 TST, Kränzle Consumer, fahrbarer Hochdruckreiniger |
| | |
| |