Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe Towa Power Grab Premium XL Gr. 10, Arbeitshandschuhe mit hohen Tragekomfort


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-SLPG0310
Hersteller:
     Towa
Herst.-Nr.:
     01000SLPG03.10
EAN/GTIN:
     4907026034070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Towa Power Grab Premium ist ein Arbeitshandschuh für Arbeitsbedingungen bei denen ein sicherer Griff sehr wichtig ist. Der Power Grab Handschuh von Towa eignet sich somit bestens für Lagertätigkeiten, KFZ-Industrie, Hoch- & Tiefbau, Montage- & Wartungsarbeiten, Werkstätten, Metall- & Glasindustrie, Heim & Hobbybereiche sowie Einsatzbereiche bei denen ähnliche Bedingungen herrschen. Die Grifffläche besteht aus einem revolutionären Material welches für einen besseren Griff unter trockenen, nassen und öligen Bedingungen sorgt. Towa PowerGrab Premium bietet einen sehr hohen Tragekomfort und ist dicker als der Towa Active Grip Advance Arbeitshandschuh. Sie erhalten 1 Paar Power Grab Premium Handschuhe Gr.10
Weitere Informationen:
Art:
Baumwollhandschuhe
Material:
Baumwolle / Gummi
Einsatz als:
Montagehandschuhe
Schutzeigenschaft:
schwerer Arbeitsschutz
Größe:
XL
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, montagehandschuh gr. 10, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh xl, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Towa, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Gartenhandschuhe, Baumwollhandschuhe, Werkstatthandschuhe, Strickhandschuhe, Zwirnhandschuhe, Unterziehhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 12 Stück (ab € 0,25834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.