Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger SRKOH STINGRAY 450 OS Innenreinigung Set frei befüllbar mit Glasreiniger, so vielseitig wie nie zuvor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-SRKOH
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     SRKOH
EAN/GTIN:
     4017942012035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrischer Fensterreiniger
Fenstersauger
elektrischer fensterreiniger
Stingray reinigt 25% schneller und spart im Vergleich zu herkömmlichen Reinigungsmethoden 39% Reinigungsmittel. Ab- geschirmter Sprühmechanismus durch speziellen Ausschnitt im Pad. Kein Sprühnebel, kein Tropfen. Premium-Mikrofasergewebe für hervorragende Reinigungsergebnisse. Modulares Stangen- system zur einfachen Erweiterung der Arbeitshöhe bis zu 5 m. Präzise Reinigungsmitteldosierung auf Knopfdruck. Abnehm- barer Tank: Kann mit allen alkoholbasierten Glas- und Ober- flächenreinigern befüllt werden. Dieses Set besteht aus: 1× Basis-Handgerät (beinhaltet 2 AA-Batterien), 3× SREXL Easy-Click-Stange - lang, 1× SREXS Easy-Click-Stange - 2× SRPD2 Intensiv-Reinigungs-TriPad, 1× SRBAG Tasche Gewährleistung: 6 Monate
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Innenreinigung Set, Fensterreinigung, Fensterreinigungsset, Glasreinigerset, Innenreinigung, Innenreinigungsset, Glasreinigungsset, Fensterputzset, Reinigungssets, Set zur Glasreinigung, Stingray, Sting Ray, STINGRAY
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,38*
€ 374,10*
Lager 9428
1
Frei Haus
ab € 370,97*
€ 503,08*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,08*
€ 598,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,41*
€ 597,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,50*
€ 559,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,52*
€ 519,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,97*
€ 441,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.