| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-TF620 Herst.-Nr.: TF620 EAN/GTIN: 4017942991804 |
| |
|
| | |
| Diese Unger Teleskopstange besteht aus 5 einzelnen Teleskopstangen mit Sicherheitskonus. Die Gesamtlänge beträgt 6,20 m und eignet sich optimal, wenn man ohne Leiter arbeiten möchte. Mit dem Gewindeadapter (AFAET) erhält man das notwendige Gewinde für die Kompatibilität mit HiFlo Produkten wie den HiFlo Wasserschlauch (CTH10), HiFlo Winkeladapter (FTGOS) oder der HiFlo Rechteckbürste weich (FTS27). Weitere Informationen: | | Elemente: | 5-teilige Teleskopstange | Elementlänge: | 1.25 m | Gesamtlänge: | bis 8.00 m |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: teleskopstange glasreinigung, Glas- & Fensterreinigung, Teleskopstangen, Unger, Teleskopstange, Telestangen, Telestange |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 105,62* | € 144,07* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 150,87* | € 205,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|