Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch Reinigungstuch SET, 40 Stk. 38x38 cm Microfasertücher Rezi Noppy Profi in gelb, rot, grün, blau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-TUCHSET11
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     621079
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Das REZI Noppentuch ist universell einsetzbar und ideal für die Unterhaltsreinigung geeignet. Durch die Noppen- struktur erreichen Sie auch den hartnäckigsten Schmutz. Insgesamt eine bessere Qualität als normale Stretch Microfasertücher. Größe: ca. 38x38 cm Farbe: gelb, rot, grün, blau Grammatur: ca. 280g/m² Sie erhalten beim Kauf dieses Setartikels: 10x Microfasertuch Rezi Noppy Profi gelb 38x38 cm 10x Microfasertuch Rezi Noppy Profi rot 38x38 cm 10x Microfasertuch Rezi Noppy Profi grün 38x38 cm 10x Microfasertuch Rezi Noppy Profi blau 38x38 cm
Weitere Informationen:
Größe:
38x38 cm
Farbe:
blau/gelb/grün/rot
Einsatzbereich:
Oberflächen allgemein
Material:
Microfaser
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher blau, microfasertücher, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, ReinigungsBerater, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, MicrotextücherTücher, Reinigungstücher, Putzlappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,08*
€ 46,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 39,03*
€ 46,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 38,92*
€ 46,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 37,86*
€ 45,05
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,30*
€ 44,39
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,31*
€ 32,50
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.