Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch Reinigungstuch SET, 30 Reinigungstücher Microfasertücher Rezi Noppy Profi in gelb, rot, grün


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-TUCHSET3
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     621086
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Das REZI Noppentuch ist universell einsetzbar und ideal für die Unterhaltsreinigung geeignet. Durch die Noppen- struktur erreichen Sie auch den hartnäckigsten Schmutz. Insgesamt eine bessere Qualität als normale Stretch Microfasertücher. Größe: ca. 38x38 cm Farbe: gelb, rot, grün Grammatur: ca. 280g/m² Sie erhalten beim Kauf dieses Setartikels: 10x Microfasertuch Rezi Noppy Profi gelb 38x38 cm 10x Microfasertuch Rezi Noppy Profi rot 38x38 cm 10x Microfasertuch Rezi Noppy Profi grün 38x38 cm
Weitere Informationen:
Größe:
38x38 cm
Farbe:
grün/gelb/rot
Einsatzbereich:
Oberflächen allgemein
Material:
Microfaser
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, ReinigungsBerater, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, MicrotextücherTücher, Reinigungstücher, Putzlappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,81*
€ 43,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,50*
€ 43,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,46*
€ 42,20
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,75*
€ 41,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,94*
€ 30,87
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.