| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-V10050 Herst.-Nr.: 10050 EAN/GTIN: 4006533003262 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Sprint Plus Halter zeichnet sich besonders durch sein geringes Gewicht und eine große Auflagefläche aus. Mit seiner patentierten Tritt-Taste lässt er sich einfach öffnen und schließen. Durch Öffnungen im Halter kann in der Schüttmethode Flotte direkt auf den Mop gegeben werden. Der Halter ist mit Clips (gelb) für die Tuchreinigung ausgestattet. Der Sprint Plus Halter kann mit allen Sprint Mop Varianten eingesetzt werden. Auch als Laschenmopp verwendbar, aber nur mit Wischmop 394950! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Kunststoffklapphalter | Breite: | 50 cm | Moppbefestigung: | Laschen und Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wischmophalter, Wischmopphalter, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, vermop wischbezug 50cm, bodenset vermop, bodenset 50cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Vermop, Schnellwechselhalter, Feuchtwischhalter, Wischbezughalter, Klappwischer, Wischerhalter, WischmopphalterKunststoffklapphalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 16,60* | € 23,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 19,34* | € 27,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 19,35* | € 27,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 19,03* | € 28,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,28* | € 28,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|