| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-V14434 Herst.-Nr.: 14434 EAN/GTIN: 4006533021495 |
| |
|
| | |
| Der Vermop Sprint Blue 40 cm ist ein Microfasermop, getuftet. Der Vermop Sprint Blue besteht aus feinen Microfasern und Borstenmaterial. So erzielt er perfekte Reinigungsergebnisse bei hartnäckigem Schmutz auf strukturierten Böden, da der Schmutz durch das abrasive Material selbst aus den Mikroporen der Oberflächen gelöst und aufgenommen wird. Mit einer Arbeitsbreite von 40 cm ist der Vermop Sprint Blue Wischmop ideal für kleine und überstellte Flächen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Microfaserborstenmop | Material: | Microfaser | Breite: | 40 cm | Anwendungsgebiet: | strukturierte bis raue Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, mikrofasermop 40 cm, microfasermopp, naßwischmop vermop, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Vermop, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,66* | € 18,43* | | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 12,67* | € 18,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,05* | € 20,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|