Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Woody Buche 1500 x 750x 1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1000572
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1000572
Artikel-Nr.:
     94QG7-1000572
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     TRD150.10.23
EAN/GTIN:
     3660141221527
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Paperflow Stehtisch Woody. Tischform: Rechteckig. Material: Melamin. Aufbauservice: Nein. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Art der Füße: T-Fuß. Höhenverstellbar: Nein. Fußhöhe: 1500 mm. maße: 1500 x 1140 x 750 mm (H x B x T). Rahmenfarbe: Weiß. Farbe: Buche.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
1100 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 366,91*
€ 448,61*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 413,90*
€ 501,31*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,31*
€ 596,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,76*
€ 580,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,80*
€ 572,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,60*
€ 552,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,90*
€ 492,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.