| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1005720 Herst.-Nr.: 103414.3 EAN/GTIN: 7611365253395 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Biella Ordner. Modell: 10341430U. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 40 mm. Farbe: Grün. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Breite: 280 mm. Tiefe: 40 mm. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 380 g | Farbe: | Grün | Höhe: | 320 mm | Breite: | 280 mm | Tiefe: | 40 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 grün, standard ordner, standardordner grün, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER, AKTENORDNER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |