Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dJois Folio Hängemappe Pappe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1009498
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1009498
Artikel-Nr.:
     94QG7-1009498
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2662215200
EAN/GTIN:
     8710968275953
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Djois Hängemappen. Material: Pappe. Format: Folio. Farbe: Rot. Packung: 25 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2277 g
Farbe:
Rot
Höhe:
235 mm
Breite:
348 mm
Tiefe:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,5052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,88*
€ 60,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,40*
€ 59,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,32*
€ 57,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,12*
€ 56,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,38*
€ 51,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,63*
€ 44,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.