Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm tesafilm Kristall-Klar 58259 Transparent 15 mm (B) x 33 m (L)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1010106
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1010106
Artikel-Nr.:
     94QG7-1010106
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58259-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448420893
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Unsichtbares Klebeband
tesa klebefilm tesafilm 15 mm x33 m...
tesa Klebefilm Kristallklar 10 Stück. Ausführung: Lösungsmittelfrei. Bandbreite: 15 mm. Bandbreite(2): 15 mm. Bandlänge: 33000 mm. Breite: 15 mm. Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 58259-00000-00. Kernmaße: 25 mm. Lieferumfang: 10 x Klebefilmrollen. Länge: 33000 mm. Länge (m): 33 m. Länge (maximal): 33000 mm. Marke: tesa. Material: PP (Polypropylen). Produktlinie: tesafilm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: unsichtbares klebeband, tesa unsichtbares klebeband, KLEBEFILME, DOPPELKLEBEFILM, KLEBEFILM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,01*
€ 17,90*
Lager 94QG7
15
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 14,00*
€ 19,38*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 14,64*
€ 20,35*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,00*
€ 20,82*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,05*
€ 22,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,18*
€ 22,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,45*
€ 21,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 1,40* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57767-00001-01
ab € 3,24*
Ähnlich
tesa
57725-00000
ab € 1,63*
Ähnlich
tesa
58260-00000-00
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.