Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1010561 Herst.-Nr.: 115327-1041 EAN/GTIN: 5414847909191 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samsonite Aktentasche GuardIT 2.0. Ausführung: Smart Sleeve, Reißverschluss, Servicetasche. Breite: 400 mm. Echtes Leder: Nein. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 14,5 L. Gerätegröße (maximal): 15.6 ". Gewicht: 570 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 300 mm. Innentasche: Ja. Lieferumfang: 1 x Umhängetasche. Marke: Samsonite. Material: PL (Polyester). Tiefe: 90 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 570 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 300 mm | Breite: | 400 mm | Tiefe: | 90 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, laptoptasche 15 zoll schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, AKTENTASCHE, AKTENTASCHEN, BÜROTASCHE, BÜROTASCHEN, MEHRZWECKAKTENTASCHE, LEDERTASCHE, LAPTOPTASCHE, LAPTOPTASCHEN, NOTEBOOKTASCHE, LAPTOPHÜLLE, LAPTOPRUCKSACK, NOTEBOOKHÜLLE, LAPTOPTROLLEY |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |