Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1010563 Herst.-Nr.: 115325-1041 EAN/GTIN: 5414847909139 |
| |
|
| | |
| Samsonite Umhängetasche GuardIT 2.0. Gerätegröße (Maximum): 15,6 Zoll. Material: Polystyro. Maße (B x T x H): 400 x 90 x 300 mm. Farbe: Schwarz. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 720 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 300 mm | Breite: | 400 mm | Tiefe: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, 15 zoll laptoptasche, mobiltelefon hülle, telefontasche samsonite |
| | |
| |