Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Modul euroseats Klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1012753
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1012753
Artikel-Nr.:
     94QG7-1012753
Hersteller:
     euroseats
Herst.-Nr.:
     14.WVH.010
EAN/GTIN:
     7434042475459
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
euroseats Schreibtisch-Modul Klein. Colour: Weiss. Depth: 480 mm. Drawers: Nein. Height: 450 mm. Included in Delivery: 5 x Sitz-Steh-Schreibtisch. Keyboard Shelf: Ja. Material: Metall, MDF. Model Number: Klein. Product Type: Sitz-Steh-Schreibtisch. Self-Assembly: Ja. Stackable: Nein. Style of Desk: Rechteckig. Type of Feet: Grundplatte. Width: 700 mm. Working Height (Max): 120 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
450 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
480 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,90*
€ 321,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,81*
€ 317,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,44*
€ 303,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,87*
€ 293,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.