| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1014091 Herst.-Nr.: 05CAN002+010 EAN/GTIN: 8712453068613 |
| |
|
| | |
| Euroseats Bürostuhl Canillo Mesh. Feuerhemmend: Ja. Gleiter: Nein. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Verstellbare Armlehne: Ja. Tragkraft: 100 kg. Arretierbare Armlehne: Nein. Verriegelbarer Kippmechanismus: Nein. Material: Werkstoff: Stahl. Material der Abdeckung: Stoff. Art des Mechanismus: . Ständiger Kontakt: Nein. Echtes Leder: Nein. Recycelter Inhalt: Nein. Sitztiefenverstellung: Nein. Sitzwinkelverstellung: Nein. Sitzhöheneinstellung: Nein. Selbstmontage: Nein. Lendenwirbelstütze: Nein. Stapelbar: Stapelfähig: Ja. Synchro-Neigung: Nein. Neige-Spannung: Nein. Fußtyp: . Breite Rückenlehne: 430 mm. Breite des Sitzes: 500 mm. Höhe Rückenlehne: Rückenlehne: 560 mm. Tiefe des Sitzes: 460 mm. Abmessungen: 560 x 500 x 460 mm (H x B x T). Farbe: Schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl |
| | |
| |