| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1015642 Herst.-Nr.: IQHRTEU36-10 EAN/GTIN: 5051146082158 |
| | |
|
| | |
| InstaPak Quick Schaumverpackung RT Nr. 10 36 Stück. Bestandteile: Propoxyliertes Glyzerin, 2-[2(Dimethylamino)ethoxy]ethanol. Breite: 380 mm. Farbe: Transparent. Geeignet für: Packstationen, Postversand. Gefahrenhinweise: H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken H319 Verursacht schwere Augenreizung.. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 460 mm. Lieferumfang: 36 x Schaumverpackung . Marke: InstaPak Quick. Material: Schaumstoff. Sicherheitshinweise: Augenschutz tragen. Nach gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Azrt anrufen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einolen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/ Behälter gemäß nationaler Vorschriften entsorgen.. Warnungstyp: Achtung. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3690 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 460 mm | Breite: | 380 mm | GHS Kennzeichnung: | GHS07 | GHS Gefahrenhinweis: | H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | GHS Sicherheitshinweis: | Augenschutz tragen. | Nach gebrauch Hände gründlich waschen. | Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Azrt anrufen. | Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einolen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Inhalt/ Behälter gemäß nationaler Vorschriften entsorgen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaum-Verpackungssystem, Schaumpolster-System, Schaumpolsterkissen, Schaumpolstersystem, Schaumverpackung, Staupolster, fixiereinlage, FÜLLMATERIAL, SCHAUMVERPACKUNG, FÜLLPAPIER, AUFFÜLLMATERIAL, PAPIERFÜLLMATERIAL |
| | |
| |