| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1025490 Herst.-Nr.: 8160UG22 EAN/GTIN: 4014296541822 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Topstar Bürostuhl Point 60. Bürodrehstuhl mit Permanentkontakt. Einstellbare Tiefe der Rückenlehne: Ja. Armlehne: Höhenverstellbar. Rückenverstellung: Höhe. Rückenhöhenverstellung: Ja. Anzahl der Rollen: 5. Stuhltyp: Bürostuhl. Sitztiefe: 460 mm. Höhe der Rückenlehne: 570 mm. Tragfähigkeit (max.): 110 kg. Art des Mechanismus: Permanenter Kontakt. Einstellung der Sitztiefe: Nein. Selbstmontage: Ja. Lendenwirbelstütze: Ja. Art der Stuhl Sitz/Rückenbezug: Stoff. Sitzhöhenverstellung (Min.): 400 mm. Sitzhöhenverstellung (max.): 520 mm. Breite Rückenlehne: 440 mm. Sitzbreite: 460 mm. Farbe: anthrazit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Anthrazit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar bürodrehstuhl anthrazit, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |