Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl Topstar Point 60 lila 110kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1025494
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1025494
Artikel-Nr.:
     94QG7-1025494
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8160UG03
EAN/GTIN:
     4014296463407
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürostuhl Point 60. Bürodrehstuhl mit Permanentkontakt. Einstellbare Tiefe der Rückenlehne: Ja. Armlehne: Höhenverstellbar. Rückenverstellung: Höhe. Rückenhöhenverstellung: Ja. Anzahl der Rollen: 5. Stuhltyp: Bürostuhl. Sitztiefe: 460 mm. Höhe der Rückenlehne: 570 mm. Tragfähigkeit (max.): 110 kg. Art des Mechanismus: Permanenter Kontakt. Einstellung der Sitztiefe: Nein. Selbstmontage: Ja. Lendenwirbelstütze: Ja. Art der Stuhl Sitz/Rückenbezug: Stoff. Sitzhöhenverstellung (Min.): 400 mm. Sitzhöhenverstellung (max.): 520 mm. Breite Rückenlehne: 440 mm. Sitzbreite: 460 mm. Farbe: lila.
Weitere Informationen:
Farbe:
Violett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.