| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1025496 Herst.-Nr.: 8170UG20 EAN/GTIN: 4014296542096 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOPSTAR Bürostuhl Punkt 70. Einstellbare Tiefe der Rückenlehne: Ja. Armlehne: Höhenverstellbar. Rückenverstellung: Höhe. Rückenhöhenverstellung: Ja. Körper-Balance-System: Nein. Anzahl der Rollen: 5. Stuhltyp: Bürostuhl. Feuerhemmend: Nein. Gleiter: Nein. GS Sicherheitsgeprüft: Nr. Sitztiefe: 450 mm. Höhe der Rückenlehne: 570 mm. Tragfähigkeit (max.): 110 kg. Art des Mechanismus: Permanenter Kontakt. Einstellung der Sitztiefe: Nein. Sitzwinkelverstellung: Nein. Selbstmontage: Ja. Lendenwirbelstütze: Ja. Kippspannung: Nein. Art der Füße: Sternenbasis, Kunststoff. Stuhl Sitz/Rückenbezug: Stoff. Sitzhöhenverstellung (Min.): 410 mm. Sitzhöhenverstellung (max.): 530 mm. Breite Rückenlehne: 430 mm. Genehmigt nach: Intertek. Sitzbreite: 450 mm. Farbe: Schwarz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |