Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl Topstar Point 70 Blau 110 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1025497
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1025497
Artikel-Nr.:
     94QG7-1025497
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8170UG26
EAN/GTIN:
     4014296542126
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOPSTAR Bürostuhl Punkt 70. Einstellbare Tiefe der Rückenlehne: Ja. Armlehne: Höhenverstellbar. Rückenverstellung: Höhe. Rückenhöhenverstellung: Ja. Körper-Balance-System: Nein. Anzahl der Rollen: 5. Stuhltyp: Bürostuhl. Feuerhemmend: Nein. Gleiter: Nein. GS Sicherheitsgeprüft: Nr. Sitztiefe: 450 mm. Höhe der Rückenlehne: 570 mm. Tragfähigkeit (max.): 110 kg. Art des Mechanismus: Permanenter Kontakt. Einstellung der Sitztiefe: Nein. Sitzwinkelverstellung: Nein. Selbstmontage: Ja. Lendenwirbelstütze: Ja. Kippspannung: Nein. Art der Füße: Sternenbasis, Kunststoff. Stuhl Sitz/Rückenbezug: Stoff. Sitzhöhenverstellung (Min.): 410 mm. Sitzhöhenverstellung (max.): 530 mm. Breite Rückenlehne: 430 mm. Genehmigt nach: Intertek. Sitzbreite: 450 mm. Farbe: Blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.