| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1025500 Herst.-Nr.: SD69PT20 EAN/GTIN: 4014296757766 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOPSTAR Bürostuhl Sitness 55. Verstellbare Rückenlehne: Ja. Armlehne: Höhenverstellbar. Rückenverstellung: Tiefe. Rückenhöhenverstellung: Ja. Körper-Balance-System: Ja. Anzahl der Rollen: 5. Stuhltyp: Bürostuhl. Empfohlene Anwendung (max.): 8 Stunden. GS-Sicherheitsgeprüft: Ja. Tragfähigkeit: 110 kg. Art des Mechanismus: Synchro Tilt. Recycelte Inhalte: Ja. Einstellung der Sitztiefe: Nein. Sitzwinkelverstellung: a. Lendenwirbelstütze: Ja. Kippspannung: Ja. Art der Füße: Drehkreuz, Metall. Sitztiefe: 460 mm. Höhe der Rückenlehne: 600 mm. Sitzhöhenverstellung (max.): 570 mm. Sitzhöhenverstellung (Min.): 450 mm. Sitzbreite: 500 mm. Selbstmontage: Ja. Stuhl Sitz/Rückenbezug: Stoff. Genehmigt nach: Intertek. Farbe: Schwarz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |