Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Lupe SureGrip SG-10 Grau, Schwarz 96 mm SureGrip SG-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1025640
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1025640
Artikel-Nr.:
     94QG7-1025640
Hersteller:
     Carson Optical
Herst.-Nr.:
     SG-10
EAN/GTIN:
     0750668001504
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe
Carson Lupe SureGrip SG-10. Breite: 96 mm. Farbe: Grau, Schwarz. Gewicht: 170 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 216 mm. Marke: Carson. Material: Kunststoff. Produktlinie: SureGrip. Tiefe: 20 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
170 g
Farbe:
Grau, Schwarz
Höhe:
216 mm
Breite:
96 mm
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: TASCHENLUPE, LUPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.